Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050050000
Cod. Produttore
1050050000
Cod. EAN
4008190455484

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WAP 2.5-10 GR offre una soluzione affidabile per la protezione e la separazione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla progettazione semplice e robusta
  • Riduzione degli errori di cablaggio con separazione visivamente riconoscibile
  • Materiali isolanti di alta qualità con classe di infiammabilità UL 94

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza da contatti accidentali con parti in tensione
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
  • Efficienza nella gestione dei cavi e dei circuiti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1050050000 è un componente elettrico caratterizzato da un'alta qualità dei materiali isolanti con classe di infiammabilità certificata secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. La sua struttura prevede un'esecuzione della piastra terminale, mentre non è dotato di piastra intermedia né della funzione fissabile a scatto. Il colore specifico è indicato dalla codifica associata, e la descrizione tecnica identifica il modello come WAP 2.5-10 GR, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo prodotto si inserisce nella categoria degli accessori per impianti elettrici, offrendo soluzioni efficienti per il collegamento e la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante WAP 2.5-10 GR per protezione morsettiere impianti elettrici