› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante UL94 protezione morsettiere elettriche

Cod. Rexel WD1610840000
Cod. Produttore 1610840000
Cod. EAN 4008190263379

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP TNHE/ZSI2.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Visibilità: Separazione visibile
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di chiusura. Questi componenti sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento del morsetto modulare e per mantenere la tensione nominale specificata nel tempo. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), le piastre offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale sicuro e a prova di contatto accidentale con le dita. Il materiale isolante è classificato con una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. La piastra è di colore beige e non è fissabile a scatto, con esecuzione della piastra terminale di tipo 1. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e una produzione responsabile. (Informazioni tratte dalla descrizione tecnica e dalla dichiarazione ambientale contenuta nelle pagine 1-4 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Piastra terminale isolante UL94 protezione morsettiere elettriche
€ 0,4708 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info