Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1046410000
Cod. Produttore
1046410000
Cod. EAN
4032248782246

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
  • Formato: Miniatura morsettiera
  • Funzione: Piastra terminale chiusura
  • Modello: AP MCZ1.5 SW 1683
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Scatola di derivazione nera con finitura non trattata, progettata per garantire elevata sicurezza grazie alla classe di infiammabilità V0 del materiale isolante secondo UL 94. Il prodotto presenta una struttura chiusa con piastra terminale eseguita e una costruzione robusta ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale dei collegamenti. Il colore nero RAL 9011 conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La piastra terminale chiude la custodia in miniatura nel formato morsettiera.

colore

Nero

larghezza

1,5 mm

altezza

91 mm

profondità

55,85 mm

numero RAL

9011

tipo di scatola

Chiuso

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Housing / TERMINALBOX

Produttore

Piastra terminale AP MCZ1.5 SW isolante UL94 per impianti elettrici