Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8268870000
Cod. Produttore
8268870000
Cod. EAN
4008190403676

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Housing
  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Separazione circuiti visivamente riconoscibile
  • Compatibile con morsettiere
  • Materiale: PA
  • Modello: AP DK5 PA BE
  • Quantità consigliata 20 pezzi
  • Funzione: piastra terminale

Documentazione tecnica

Scatola di derivazione OMNIMATE realizzata in materiale isolante di alta qualità con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale, mentre la struttura fissabile a scatto assicura un montaggio semplice e rapido. Progettata per l’installazione di componenti elettrici, questa custodia offre protezione affidabile e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità d’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

Serie

OMNIMATE Housing / TERMINALBOX

Produttore

Piastra terminale isolante protezione morsettiere cablaggio elettrico