Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704760000
Cod. Produttore
1704760000
Cod. EAN
4008190948412

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDUB BL
  • Funzione: Protezione da contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z
  • Applicazione: Morsettiere
  • Caratteristica: Separazione visiva
  • Tipo: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine corsa. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata nel tempo. Offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale sicuro e a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con un colore blu distintivo, sono caratterizzate da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. La loro installazione non richiede elementi speciali e non necessita di manutenzione durante il ciclo di vita stimato di 20 anni. Questi componenti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, sottolineando l'attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante ZAP ZDUB BL per installazioni elettriche sicure