› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti montaggio rapido installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0146720000
Cod. Produttore 0146720000
Cod. EAN 4008190027995

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKB/C/T KRG
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Materiale: Isolante
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Il prodotto presenta un design beige con materiale isolante certificato UL 94 classe V0, garantendo elevata resistenza al fuoco. È dotato di fissaggio a scatto per un’installazione semplice e sicura. La piastra terminale è realizzata con esecuzione di alta qualità, mentre la struttura è progettata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale protezione contatti montaggio rapido installazioni elettriche