› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti fissaggio a scatto per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0211360000
Cod. Produttore 0211360000
Cod. EAN 4008190184834

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKR BE
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Protezione: Parti sotto tensione
  • Visibilità: Separazione visibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale WD0211360000 è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, progettata per garantire la separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali. Realizzata in policarbonato beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, questa piastra assicura sicurezza e una struttura ordinata all'interno del quadro elettrico. È fissabile a scatto e presenta un'esecuzione specifica della piastra terminale, contribuendo a una finitura pulita e stabile chiudendo la fila di morsetti laterali e proteggendo dal contatto con parti in tensione. La composizione principale in poliammide (83,3%) e polietilene (5,8%) garantisce robustezza e durata nel tempo, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale protezione contatti fissaggio a scatto per installazioni elettriche