Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880450000
Cod. Produttore
1880450000
Cod. EAN
4032248541911

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP WSI4/2
  • Funzione: Protezione contatto
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre di fine e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali. Questo aumenta la sicurezza e assicura una struttura chiara e ordinata all’interno del quadro elettrico. Le piastre di fine chiudono la fila di morsettiere ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide (PA) al 96,9% e polietilene (PE) al 3,1%, queste componenti sono conformi alle normative RoHS e offrono una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il prodotto è di colore nero e appartiene alla Serie W. La loro progettazione precisa e la compatibilità con le morsettiere Weidmüller contribuiscono a un cablaggio sicuro, conforme e professionale, garantendo la funzionalità e la tensione nominale specificata per una durata di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante UL94 per protezione morsettiere impianti elettrici