Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1397180000
Cod. Produttore
1397180000
Cod. EAN
4008190171728

Informazioni di prodotto

Piastra terminale progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio a scatto per un montaggio semplice e veloce
  • Assenza di piastra intermedia che riduce i tempi di installazione
  • Materiali isolanti conformi alla classe UL 94 per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatto con parti sotto tensione per maggiore sicurezza
  • Separazione visiva dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Robustezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

AP DK4Q BL è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro grazie alla sua caratteristica di essere fissabile a scatto. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità. La piastra terminale è eseguita per facilitare le connessioni, mentre l'assenza di piastra intermedia semplifica l'installazione. Il prodotto si distingue per la sua robustezza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione durante l'installazione. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale isolante fissaggio a scatto protezione morsettiere applicazioni elettriche industriali blu