Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1268010000
Cod. Produttore
1268010000
Cod. EAN
4032248112999

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra terminale
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Evita errori cablaggio
  • Serie: Serie P
  • Colore: BL (blu)
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1268010000 è una piastra terminale di colore blu, appartenente alla Serie P, caratterizzata da una classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 pari a V0. Questa piastra è fissabile a scatto e presenta un'esecuzione della piastra terminale di tipo 1, mentre la piastra intermedia non è prevista (valore 0). Realizzata principalmente in materiali plastici con una predominanza di poliammide (PA) e polietilene (PE), garantisce un'elevata sicurezza elettrica e meccanica. La piastra terminale è un accessorio essenziale per i morsetti, che consente di chiudere la fila di morsetti laterali, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata. La sua funzione contribuisce a una struttura chiara e sicura all'interno del quadro elettrico, facilitando un cablaggio professionale e conforme alle normative vigenti. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale isolante fissaggio a scatto per morsettiere