Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305260000
Cod. Produttore
1305260000
Cod. EAN
4050118104493

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WAP WDT 2.5/2 offre sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al fissaggio a scatto
  • Materiali isolanti di alta qualità per una protezione efficace
  • Facile identificazione e separazione dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza contro contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Durata e resistenza nel tempo
  • Conformità alle normative di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WAP WDT 2.5/2 è un componente elettrico progettato con materiali isolanti di alta qualità, caratterizzato da una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94. Il prodotto presenta una struttura fissabile a scatto che facilita l'installazione e garantisce una connessione sicura. La piastra terminale è realizzata con un'esecuzione specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza, offrendo prestazioni stabili e conformità alle normative di settore. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante beige scuro 83,75x1,5 mm per protezione morsettiere e separazione circuiti elettrici