› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AEP 4C 2.5 isolante fissaggio a scatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1521530000
Cod. Produttore 1521530000
Cod. EAN 4050118328165

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP 4C 2.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Materiale: Piastra terminale
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Morsettiere
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali per morsettiere Weidmüller, modello AEP 4C 2.5, sono accessori essenziali per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzate principalmente in poliammide (95,2%) e polietilene (4,8%), garantiscono un'elevata resistenza meccanica e una classe di infiammabilità UL 94 V0, assicurando protezione contro il contatto con parti attive e un'installazione stabile e ordinata. Il colore beige conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione. Queste piastre sono fissabili a scatto, facilitando il montaggio senza l'uso di attrezzi speciali. Progettate per durare nel tempo, contribuiscono a una distribuzione sicura e conforme delle connessioni elettriche, migliorando la struttura interna del quadro elettrico e aumentando la sicurezza complessiva dell'impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale AEP 4C 2.5 isolante fissaggio a scatto per impianti elettrici