Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2433820000
Cod. Produttore
2433820000
Cod. EAN
4050118444278

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP MC 2.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Morsettiere
  • Tipo: Piastra terminale
  • Scopo: Evita errori cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali per morsettiere Weidmüller modello AEP MC 2.5 sono accessori essenziali per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno dei quadri elettrici. Realizzate in materiale plastico di alta qualità, principalmente poliammide (95,2%) con una componente di polietilene (4,8%), queste piastre sono di colore beige e classificati con una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il design consente il fissaggio a scatto, facilitando l'installazione e la chiusura della fila di morsettiere sui lati, proteggendo efficacemente dal contatto con parti attive e garantendo una finitura stabile e pulita. Progettate per durare nel tempo, queste piastre contribuiscono a una struttura chiara e sicura, supportando una cablatura professionale e conforme alle normative. La loro produzione e assemblaggio sono ottimizzati per ridurre l'impatto ambientale, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale isolante montaggio rapido protezione morsettiere industriale