Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2490530000
Cod. Produttore
2490530000
Cod. EAN
4050118500912

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP 3C 10/16
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali Weidmüller AEP 3C 10/16 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una chiusura sicura e stabile delle file di morsetti. Realizzate in poliammide (PA) al 95,2% e polietilene (PE) al 4,8%, queste piastre offrono un'elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico, con una classe di infiammabilità UL 94 V0 che assicura elevata sicurezza contro il rischio di incendio. Il colore beige conferisce un aspetto uniforme e professionale all'interno del quadro elettrico. Le piastre sono fissabili a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali, e contribuiscono a proteggere contro il contatto accidentale con parti vive, migliorando la sicurezza dell'impianto. Grazie alla loro precisione di adattamento alle serie di morsetti Weidmüller, assicurano un cablaggio ordinato, conforme e professionale, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale AEP 3C 10/16 sicurezza impianti elettrici professionali