Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552620000
Cod. Produttore
1552620000
Cod. EAN
4050118359824

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione da contatto: parti sotto tensione
  • Uso: separazione circuiti
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non indicate
  • Certificazioni: non menzionate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali Weidmüller modello WD1552620000 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e l'organizzazione all'interno del quadro elettrico. Realizzate principalmente in poliammide (95,2%) con una piccola percentuale di polietilene (4,8%), queste piastre sono di colore beige e classificati con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il design prevede un fissaggio a scatto per un montaggio semplice e stabile. Le piastre terminali chiudono la fila di morsetti laterali, proteggendo da contatti accidentali con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e robusta. Sono compatibili con la Serie A di morsetti Weidmüller, contribuendo a un cablaggio sicuro, conforme e professionale, con una durata di riferimento di 20 anni senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale AEP 3C 1.5 isolante fissaggio rapido impianti elettrici professionali