Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502630000
Cod. Produttore
9502630000
Cod. EAN
4008190047290

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP SAKK4/10 KER/WS
  • Funzione: Protezione contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9502630000 è una morsettiera di colore bianco, caratterizzata da un materiale isolante con classe di infiammabilità V0 secondo lo standard UL 94, che garantisce elevata sicurezza contro il rischio di incendio. La morsettiera è dotata di fissaggio a scatto per un montaggio semplice e rapido. È progettata con piastra terminale integrata, assicurando una connessione stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni sicure e durature nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Bianco

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale isolante con fissaggio a scatto per installazioni elettriche industriali