› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante AP SAKH6/10 fissaggio a scatto per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0131700000
Cod. Produttore 0131700000
Cod. EAN 4008190174880

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKH6/10 EP/SW
  • Funzione: Protezione contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0131700000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e resistente. Realizzato in materiale isolante di colore nero con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce elevata sicurezza contro la propagazione delle fiamme. È dotato di fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro. La piastra terminale è eseguita con cura per assicurare una connessione stabile e affidabile. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e conformi agli standard di sicurezza più rigorosi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Spessore

4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante AP SAKH6/10 fissaggio a scatto per installazioni elettriche