› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolamento UL94 montaggio rapido impianti elettrici

Cod. Rexel WD0150960000
Cod. Produttore 0150960000
Cod. EAN 4008190071981

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKD2.5N
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione circuiti: Visibile
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale AP SAKD2.5N è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, progettata per garantire una separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali. Realizzata in materiale isolante di colore beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, questa piastra è fissabile a scatto, assicurando un montaggio rapido e sicuro. La sua esecuzione prevede una piastra terminale integrata, mentre la piastra intermedia non è prevista. Grazie alla sua compatibilità con la serie SAK, contribuisce a una struttura ordinata e sicura all'interno dei quadri elettrici, proteggendo dai contatti accidentali con parti attive e garantendo un aspetto pulito e stabile. La combinazione di materiali plastici di alta qualità, prevalentemente poliammide, assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per impianti elettrici professionali e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolamento UL94 montaggio rapido impianti elettrici