› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante fissaggio rapido per morsettiere elettriche

Cod. Rexel WD0117980000
Cod. Produttore 0117980000
Cod. EAN 4008190171087

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: da contatto parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti elettrici
  • Applicazione: morsettiere
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Serie: SAK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0117980000 è un accessorio essenziale per i morsetti elettrici, appartenente alla Serie SAK. Si presenta in colore blu e ha una classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 di tipo V2, garantendo sicurezza e resistenza al fuoco. È fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti particolari, e dispone di una piastra terminale esecutiva. Realizzato principalmente in materiali plastici di alta qualità, è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. Questo componente contribuisce a garantire una struttura ordinata e sicura all'interno del quadro elettrico, proteggendo i contatti e migliorando la stabilità dell'installazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante fissaggio rapido per morsettiere elettriche