› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP SAK2.5 fissaggio a scatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0279560000
Cod. Produttore 0279560000
Cod. EAN 4008190075736

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAK2.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Visibilità: Separazione visiva
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale AP SAK2.5 è un accessorio essenziale per i morsetti elettrici, progettata per garantire una chiusura stabile e sicura della fila di morsetti. Realizzata in materiale isolante di colore beige con classificazione di infiammabilità UL 94 V2, questa piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di attrezzi speciali. La sua funzione principale è quella di proteggere contro il contatto accidentale con parti in tensione, assicurando una finitura pulita e ordinata all'interno del quadro elettrico. Combinando sicurezza e praticità, la piastra terminale contribuisce a un cablaggio professionale e conforme alle normative, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP SAK2.5 fissaggio a scatto per impianti elettrici
€ 0,9239 x 1 pz.