› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti morsettiere installazione elettrica

Cod. Rexel WD0687560000
Cod. Produttore 0687560000
Cod. EAN 4008190009465

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione da contatto: inclusa
  • Utilizzo: separazione circuiti
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0687560000 è una piastra terminale di colore beige realizzata in poliammide (PA) con una percentuale predominante di materiale plastico (89,1%) e una piccola parte di carta (10,9%). Questa piastra terminale è progettata per essere fissata a scatto e presenta una classe di infiammabilità V2 secondo la normativa UL 94, garantendo quindi una buona resistenza al fuoco. È un accessorio essenziale per i morsetti elettrici, utilizzato per chiudere la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto accidentale con parti attive e assicurando una finitura pulita e stabile. La sua esecuzione prevede una piastra terminale, senza piastra intermedia, ed è compatibile con la serie SAK. Grazie a queste caratteristiche, contribuisce a un cablaggio sicuro, professionale e conforme alle normative, migliorando la sicurezza e l'organizzazione all'interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale protezione contatti morsettiere installazione elettrica