› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale intermedia isolante per morsettiere industriali Germania

Cod. Rexel WD0205400000
Cod. Produttore 0205400000
Cod. EAN 4008190027223

Informazioni principali

  • Descrizione: EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
  • Protezione da contatto parti sotto tensione
  • Separazione visiva circuiti elettrici
  • Uso: piastra terminale e intermedia
  • Serie: SAK
  • Evita errori di cablaggio
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0205400000 è un componente elettrico caratterizzato da un corpo di colore giallo, realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, che garantisce sicurezza e resistenza al calore. Presenta un design con piastra terminale ed intermedia eseguite in modo preciso per assicurare un montaggio stabile e affidabile. Questo articolo, indicato come EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE, appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. La sua struttura è progettata per offrire durabilità e funzionalità ottimali nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale intermedia isolante per morsettiere industriali Germania