› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale intermedia isolante per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0180800000
Cod. Produttore 0180800000
Cod. EAN 4008190006938

Informazioni principali

  • Descrizione: EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Morsettiere
  • Tipo: Piastra terminale
  • Caratteristica: Visiva riconoscibilità

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0180800000 è caratterizzato da un colore giallo brillante e realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Presenta una piastra terminale e una piastra intermedia entrambe eseguite con cura per assicurare un fissaggio stabile e affidabile. Questo componente elettrico è progettato per applicazioni in cui la qualità dei materiali e la sicurezza sono fondamentali, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua configurazione tecnica lo rende adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale intermedia isolante per impianti elettrici professionali