› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale HP 2 ADP2 protezione contatti impianti elettrici

Cod. Rexel WD0485660000
Cod. Produttore 0485660000
Cod. EAN 4008190181697

Informazioni principali

  • Descrizione: HP 2 ADP2
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: Piastra terminale
  • Scopo: Evita errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre di fine e di partizione per morsettiere Weidmüller rappresentano accessori essenziali per garantire la sicurezza e l'organizzazione degli impianti elettrici. Realizzate in materiale isolante di colore beige con classe di infiammabilità UL 94 V2, queste piastre assicurano una separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali differenti, migliorando la sicurezza e la chiarezza all’interno del quadro di controllo. Le piastre di fine chiudono la fila di morsetti laterali, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura stabile e ordinata. Sono progettate per essere fissabili a scatto e presentano esecuzioni specifiche per la piastra terminale e intermedia, assicurando una perfetta compatibilità e un montaggio professionale. La loro composizione prevalente in poliammide (PA) garantisce robustezza e durata nel tempo, con un riferimento di vita utile di 20 anni, senza necessità di manutenzione. Questi accessori contribuiscono a un cablaggio sicuro, conforme alle normative, e a un'installazione ordinata e professionale. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale di prodotto e dagli attributi tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale HP 2 ADP2 protezione contatti impianti elettrici