Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1859570000
Cod. Produttore
1859570000
Cod. EAN
4032248465750

Informazioni di prodotto

Piastra terminale e intermedia progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al fissaggio a scatto
  • Materiali di alta qualità conformi alla classe UL 94 per sicurezza e resistenza
  • Design funzionale che facilita la separazione visiva dei circuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Riduzione degli errori di cablaggio grazie alla chiara separazione dei circuiti
  • Affidabilità e compatibilità con diversi ambienti elettrici

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1859570000 è un accessorio elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. È dotato di una piastra intermedia eseguibile, mentre la piastra terminale non è prevista. Il materiale isolante utilizzato è conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Grazie alla sua struttura fissabile a scatto, l'installazione risulta semplice e rapida. Il colore è stato selezionato per adattarsi a diversi ambienti e applicazioni elettriche, assicurando compatibilità e affidabilità nelle installazioni. Questo accessorio rappresenta una soluzione efficiente per completare impianti elettrici con elevati standard di sicurezza e praticità. Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Produttore

Piastra terminale e intermedia protezione contatti morsettiere isolamento UL94 fissaggio a scatto impianti elettrici