› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti morsettiere impianti elettrici

Cod. Rexel WD0180600000
Cod. Produttore 0180600000
Cod. EAN 4008190083915

Informazioni principali

  • Descrizione: EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
  • Protezione contatti: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Uso: evita errori cablaggio
  • Tipo piastra: terminale e intermedia
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: SAK

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0180600000 è caratterizzato da un colore giallo distintivo e realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Presenta un'esecuzione specifica per la piastra terminale e la piastra intermedia, entrambe progettate per assicurare un montaggio stabile e duraturo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità, offrendo prestazioni ottimali nel collegamento e nella distribuzione dell'energia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale protezione contatti morsettiere impianti elettrici