Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0205200000
Cod. Produttore
0205200000
Cod. EAN
4008190088675

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: SAK
  • Consiglio quantità: 10 pezzi
  • Tipo: Piastra terminale
  • Caratteristica: Evita errori cablaggio

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0205200000 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura resistente con piastra terminale e piastra intermedia eseguite con cura per garantire affidabilità nelle connessioni. Realizzato in materiale isolante di classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, offre sicurezza e protezione contro il rischio di incendio. Il colore giallo distintivo facilita l’identificazione durante l’installazione e la manutenzione. Questo componente è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e durabilità, mantenendo prestazioni stabili nel tempo. La sua configurazione non prevede il fissaggio a scatto, assicurando una connessione solida e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Giallo

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale intermedia robusta per impianti elettrici sicurezza UL94 Germania