› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante HP 1 ADP1 con fissaggio a scatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0485560000
Cod. Produttore 0485560000
Cod. EAN 4008190071042

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione contatti: da contatto
  • Funzione: separazione circuiti
  • Applicazione: morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale WD0485560000 è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, progettata per garantire sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Realizzata in policarbonato beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, questa piastra assicura una separazione ottica ed elettrica efficace tra diversi potenziali e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e la chiarezza all'interno dei quadri elettrici. È fissabile a scatto per un montaggio rapido e preciso e presenta un'esecuzione della piastra terminale e intermedia che ne garantisce la stabilità e la protezione contro il contatto accidentale con parti in tensione. La compatibilità con la serie SAK delle morsettiere Weidmüller assicura un'integrazione perfetta per un cablaggio professionale e conforme alle normative. Il materiale isolante utilizzato è resistente e durevole, contribuendo a mantenere nel tempo la funzionalità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante HP 1 ADP1 con fissaggio a scatto per impianti elettrici