Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050180000
Cod. Produttore
1050180000
Cod. EAN
4008190013899

Informazioni di prodotto

Il prodotto WD1050180000 offre soluzioni affidabili per la protezione e la separazione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali isolanti di classe UL 94
  • Compatibilità con cavi da 2.5 a 10 mm² per connessioni robuste
  • Maggiore stabilità meccanica senza fissaggio a scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1050180000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale e una piastra intermedia entrambe eseguite in modo standard. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso. Il colore specifico del materiale contribuisce alla sua identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Questo componente non è fissabile a scatto, il che lo rende adatto a installazioni che richiedono una maggiore stabilità meccanica. La descrizione tecnica indica una compatibilità con cavi da 2.5 a 10 mm², ideale per applicazioni che necessitano di connessioni robuste e sicure. Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale e intermedia isolante per morsettiere 2,5-10 mm² uso elettrico industriale blu