› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale HP 4 ADP3 isolante sicurezza installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0485860000
Cod. Produttore 0485860000
Cod. EAN 4008190151096

Informazioni principali

  • Descrizione: HP 4 ADP3
  • Funzione: Protezione contatti
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi e gruppi funzionali. Questi componenti migliorano la sicurezza e assicurano una struttura chiara e ordinata all’interno del quadro di controllo. Le piastre di partizione offrono isolamento e suddivisione tra le connessioni, mentre le piastre terminali chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e pulita. Realizzate in materiale isolante beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, sono fissabili a scatto e compatibili con la serie SAK di morsetti Weidmüller. Questi accessori contribuiscono a un cablaggio sicuro, conforme e professionale, garantendo la funzionalità della morsettiera e la tensione nominale specificata per una durata di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale HP 4 ADP3 isolante sicurezza installazioni elettriche