› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante HP 3 ADP3 montaggio rapido impianti elettrici

Cod. Rexel WD0485760000
Cod. Produttore 0485760000
Cod. EAN 4008190030254

Informazioni principali

  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Separazione circuiti visivamente riconoscibile
  • Uso piastra terminale/intermedia
  • Evita errori di cablaggio
  • Serie SAK
  • Quantità consigliata 20 pezzi
  • Dimensioni standard
  • Materiale isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale di chiusura WD0485760000 è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, progettata per garantire una separazione ottica ed elettrica efficace tra potenziali e gruppi funzionali diversi. Realizzata in poliammide (PA) con una colorazione beige, presenta una classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, assicurando sicurezza e resistenza al fuoco. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di utensili speciali, e contribuisce a chiudere la fila di morsetti proteggendo contro il contatto accidentale con parti in tensione, garantendo una finitura pulita e stabile all'interno del quadro elettrico. Questo componente è parte integrante della Serie SAK di Weidmüller, offrendo un montaggio professionale e conforme alle normative di sicurezza. Il materiale isolante impiegato è durevole e conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto ecocompatibile con una durata di servizio stimata di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante HP 3 ADP3 montaggio rapido impianti elettrici