Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1990140000
Cod. Produttore
1990140000
Cod. EAN
4050118375152

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Applicazione: morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Descrizione: piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali Weidmüller modello WD1990140000 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all'interno dei quadri elettrici. Realizzate principalmente in poliammide (95,2%) con una piccola percentuale di polietilene (4,8%), queste piastre offrono un'elevata resistenza meccanica e una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando protezione contro il contatto con parti in tensione e una finitura stabile e pulita del sistema. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Sono dotate di fissaggio a scatto per un'installazione rapida e sicura, e la piastra terminale è eseguita in modo completo per garantire il massimo supporto funzionale. Questi componenti sono studiati per adattarsi perfettamente alla serie A di morsetti Weidmüller, contribuendo a una cablatura sicura, conforme e professionale. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali mantengono la funzionalità e la tensione nominale specificata senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale isolante AEP AP13 sicurezza cablaggio industriale

€ 0,7045 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.
20 pz.
Q.tà consigliata info