› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante UL94 fissaggio rapido impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1521510000
Cod. Produttore 1521510000
Cod. EAN 4050118328417

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Uso: Separazione circuiti elettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller della serie AEP sono accessori essenziali per i blocchi terminali elettrici, progettate per garantire sicurezza e ordine all'interno dei quadri di controllo. Realizzate in poliammide (PA) con una percentuale del 95,2% di materiale plastico e il restante 4,8% in polietilene (PE), queste piastre presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Il colore beige conferisce un aspetto pulito e professionale. Le piastre terminali sono fissabili a scatto, facilitando l'installazione e la chiusura stabile della fila di blocchi terminali, proteggendo efficacemente dal contatto accidentale con parti in tensione. Grazie alla loro compatibilità precisa con i blocchi terminali Weidmüller della Serie A, contribuiscono a un cablaggio sicuro, conforme alle normative e di aspetto ordinato, garantendo una lunga durata funzionale di almeno 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e dati tecnici del prodotto). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale isolante UL94 fissaggio rapido impianti elettrici professionali