Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0447260000
Cod. Produttore
0447260000
Cod. EAN
4032248183913

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP ST5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione: Visiva circuiti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Serie SAK
  • Utilizzo: Evita errori cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La piastra terminale WD0447260000, di colore beige, è un accessorio essenziale per morsettiere elettriche, progettata per garantire una chiusura sicura e stabile della fila di morsetti. Realizzata in materiali isolanti con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, assicura elevata sicurezza contro il contatto accidentale con parti attive. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di utensili speciali. La composizione prevalente in poliammide e polietilene conferisce robustezza e resistenza nel tempo, mantenendo la funzionalità e la conformità alle normative per oltre 20 anni. Questo componente contribuisce a una struttura ordinata e professionale all'interno del quadro elettrico, migliorando la sicurezza e la gestione dei potenziali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP ST5 isolante UL94 per impianti elettrici