Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615280000
Cod. Produttore
1615280000
Cod. EAN
4008190193850

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP MAK2.5
  • Serie: Serie SAK
  • Protezione contatti: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Tipo prodotto: piastra terminale
  • Uso: evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1615280000 è caratterizzato da un design funzionale e pratico, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale isolante di colore beige con classe di infiammabilità V2 secondo la normativa UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità. La sua struttura prevede una piastra terminale eseguita per facilitare il fissaggio a scatto, assicurando una rapida installazione e una connessione stabile. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca componenti elettrici resistenti e di qualità, combinando robustezza e facilità d’uso in un unico prodotto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP MAK2.5 isolante sicurezza cablaggio industriale