Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1397160000
Cod. Produttore
1397160000
Cod. EAN
4008190125899

Informazioni di prodotto

AP DK4Q offre una soluzione efficiente per la protezione e separazione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al fissaggio a scatto sicuro
  • Assenza di piastra intermedia semplifica l’installazione
  • Materiali isolanti conformi alla classe UL 94 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Separazione visiva dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Durabilità e resistenza nel tempo garantite dalla qualità dei materiali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AP DK4Q è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevati standard di sicurezza e resistenza nel tempo. La piastra terminale è eseguita con cura per assicurare una connessione stabile e affidabile, mentre l’assenza di piastra intermedia semplifica l’installazione. Il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di montaggio, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP DK4Q protezione contatti morsettiere fissaggio a scatto impianti elettrici industriali