› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP AKZ4 fissaggio rapido isolante UL94 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0294460000
Cod. Produttore 0294460000
Cod. EAN 4008190466268

Informazioni principali

  • Descrizione: AP AKZ4
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Scopo: Evita errori cablaggio
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale AP AKZ4 di Weidmüller è un accessorio essenziale per morsettiere, progettata per garantire la chiusura sicura e stabile della fila di morsetti. Realizzata in materiale isolante di colore beige con classe di infiammabilità UL 94 V2, questa piastra assicura una protezione efficace contro il contatto accidentale con parti vive, migliorando la sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Il prodotto è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di attrezzi speciali. La composizione principale è in poliammide (83,3%) e polietilene (5,8%), con un peso totale di 0,76 grammi, garantendo leggerezza e resistenza. La piastra è progettata per mantenere la funzione del morsetto e la tensione nominale specificata per un ciclo di vita di 20 anni, contribuendo a un cablaggio professionale, conforme e sicuro all'interno dei quadri elettrici. (Informazioni tratte dal documento EPD alle pagine 1-4 e dati tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP AKZ4 fissaggio rapido isolante UL94 per impianti elettrici