› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale compatta protezione contatti per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0697360000
Cod. Produttore 0697360000
Cod. EAN 4008190098865

Informazioni principali

  • Descrizione: AP AKZ2.5
  • Funzione: Protezione da contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Materiale: Piastra terminale
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale AP AKZ2.5 è un accessorio essenziale per morsettiere, progettato per garantire la separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali differenti, incrementando la sicurezza e assicurando un'organizzazione chiara all'interno del quadro elettrico. Realizzata in policarbonato beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, è fissabile a scatto per un montaggio rapido e sicuro. La piastra terminale chiude la fila di morsettiere lateralmente, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e stabile. Questo componente è perfettamente compatibile con la Serie SAK di Weidmüller, contribuendo a un cablaggio sicuro, conforme e professionale. La sua struttura in materiali plastici di alta qualità assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale compatta protezione contatti per impianti elettrici professionali