Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1961880000
Cod. Produttore
1961880000
Cod. EAN
4032248642434

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 90 OR
  • Serie: RS 90
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Tipo: Piastra terminale
  • Uso: custodia componenti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Scatola elettrica aperta in plastica di colore arancione con finitura non trattata, progettata per il montaggio su guida portante. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione resistente e versatile, garantendo facilità di installazione e affidabilità nel supporto dei circuiti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse esigenze nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Arancione

larghezza

12,3 mm

altezza

86,4 mm

profondità

19,8 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 90

Produttore

Piastra terminale AP 90 OR alta efficienza installazioni elettriche