Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1410960000
Cod. Produttore
1410960000
Cod. EAN
4008190122096

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 86 OR
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Grado protezione: --
  • Dimensioni: --
  • Certificazioni: --
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Serie: RS 80

Documentazione tecnica

AP 86 OR è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua costruzione assicura prestazioni ottimali in ambienti professionali, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Questo componente è pensato per integrarsi perfettamente con sistemi elettrici esistenti, offrendo una soluzione efficiente e pratica per le esigenze di cablaggio e connessione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati

larghezza

12,3 mm

altezza

62,2 mm

Serie

RS 80

Produttore

Piastra terminale AP 86 OR per custodia componenti elettronici industriale