Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1411160000
Cod. Produttore
1411160000
Cod. EAN
4008190148249

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 86 D OR
  • Serie: RS 80
  • Installazione: Su entrambi i lati
  • Tipo: Piastra terminale
  • Uso: Custodia componenti
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati

larghezza

23 mm

altezza

62,2 mm

Serie

RS 80

Produttore

Piastra terminale AP 86 D per custodia componenti elettronici installabile su entrambi i lati