Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1324260000
Cod. Produttore
1324260000
Cod. EAN
4008190181932

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 80 OR 2000
  • Serie: RS 80
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Tipo: Piastra terminale
  • Uso: custodia componenti elettronici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Arancione

larghezza

12,3 mm

altezza

86,4 mm

profondità

20 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 80

Produttore

Piastra terminale AP 80 per custodia componenti elettronici installabile su entrambi i lati