Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Arancione
larghezza
17 mm
altezza
86,4 mm
profondità
16,9 mm
numero RAL
2000
adatto per montaggio a parete
materiale
Plastica
tipo di scatola
Chiuso
Tipo superficie
Non trattato
Serie
RS 80
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te