Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8143900000
Cod. Produttore
8143900000
Cod. EAN
4008190139926

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 45/RE GR 2025
  • Serie: RS 45
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Scatola aperta in plastica di colore grigio RAL 7032, progettata per il montaggio su guida portante. La superficie non trattata garantisce una finitura semplice e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità di installazione. Questo prodotto offre una soluzione versatile e robusta per l’alloggiamento di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Grigio

larghezza

8 mm

altezza

45 mm

profondità

22,8 mm

numero RAL

7032

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 45

Produttore

Piastra terminale AP 45/RE GR 2025 per impianti elettrici professionali, alta resistenza, installazione rapida, compatibile multipiattaforma