Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Arancione
larghezza
27,2 mm
altezza
108,2 mm
profondità
23,8 mm
numero RAL
2000
materiale
Plastica
tipo di scatola
Aperto
Adatto per montaggio su guida portante
Tipo superficie
Non trattato
Serie
RS 100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te