Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9510670000
Cod. Produttore
9510670000
Cod. EAN
4008190498313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: POK MOPL 4040
  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Uso: Guide e attrezzature
  • Applicazione: Custodia elettrica
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Dimensioni: Standard 4040

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato della serie Klippon POK, realizzata in acciaio non trattato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo materiale assicura una protezione efficace delle componenti elettriche all’interno, mantenendo elevate prestazioni in ambienti industriali e civili. La struttura resistente e il design funzionale rendono il prodotto ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nell’installazione di sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

383 mm

altezza

389 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piastra montaggio robusta compatta per applicazioni elettriche