Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535930000
Cod. Produttore
9535930000
Cod. EAN
4032248009657

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MP FPC 20/30
  • Serie: FPC custodia policarbonato

Documentazione tecnica

MP FPC 20/30 è una custodia vuota realizzata in policarbonato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza. La struttura perforata in acciaio zincato garantisce una protezione efficace contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto combina materiali di alta qualità con un design funzionale, rendendolo adatto per l’installazione di componenti elettrici in ambienti che necessitano di sicurezza e robustezza. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

FPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato MP FPC 20/30 protezione componenti elettrici