›

Piastra montaggio Pertinax 555x555x5mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO852174C01
Cod. Produttore 4TBO852174C0100
Cod. EAN 5411815248061

Informazioni principali

  • Dimensioni: 555x555x5mm
  • Materiale: Pertinax 5mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Serie: APO
  • Applicazione: Montaggio AM12
  • Standard: ISO

Descrizione del prodotto

Piastra in Pertinax di alta qualità, realizzata in materiale plastico non trattato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e resistenza meccanica. La superficie liscia e robusta garantisce una protezione efficace e duratura, rendendo questo componente adatto per montaggi e supporti in impianti elettrici. La piastra è progettata per facilitare l’installazione e assicurare stabilità nelle configurazioni elettriche, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO-MPL. AM12 Mounting plate 555x555x5mm ISO Pertinax 5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

555 mm

altezza

555 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

APO

Piastra montaggio Pertinax 555x555x5mm per quadri elettrici