›

Piastra montaggio Pertinax 528x254x5mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO851286C01
Cod. Produttore 4TBO851286C0100
Cod. EAN 5411815247224

Informazioni principali

  • Dimensioni: 528x254x5 mm
  • Materiale: Pertinax 5 mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Serie: APO
  • Standard: ISO
  • Spessore: 5 mm
  • Applicazione: Montaggio AM6

Descrizione del prodotto

Piastra in Pertinax di alta qualità, caratterizzata da una superficie non trattata e realizzata in plastica resistente. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce isolamento e durata nel tempo. La sua struttura solida e il materiale isolante la rendono ideale per montaggi sicuri e affidabili in impianti elettrici. Disponibile in formato rettangolare con fori di fissaggio per un’installazione semplice e stabile. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: APO-MPL. AM6 mounting plate 528x254x5mm ISO Pertinax 5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

528 mm

altezza

254 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

APO

Piastra montaggio Pertinax 528x254x5mm per quadri elettrici