› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Piastra montaggio poliestere robusta per guide elettriche in custodia

Cod. Rexel WD9502920000
Cod. Produttore 9502920000
Cod. EAN 4032248032334

Informazioni principali

  • Descrizione: MP TBF 60/60
  • Serie: TBF (custodia vuota)
  • Materiale: Poliestere
  • Applicazione: Montaggio guide
  • Uso: Attrezzature elettriche
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Installazione: In custodia

Descrizione del prodotto

MP TBF 60/60 è una custodia vuota in poliestere caratterizzata da una struttura perforata che garantisce un’ottima ventilazione. Realizzata in acciaio zincato, offre una protezione superiore contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione degli elementi interni, mantenendo al contempo leggerezza e facilità di installazione. La combinazione di poliestere e acciaio zincato rende il prodotto adatto a diversi ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

555 mm

altezza

550 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Piastra montaggio poliestere robusta per guide elettriche in custodia